• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/16mm

Art-nr.: 272015 16/16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
105 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändig nej
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 125 mm
Reservdelssats 279981 1
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 272015 16/16
EAN/GTIN 4045197983022
Tillverkarens nummer 272015 16/16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5° (kompatibel med underläggsplattor 272600).