simturn AX gängsvarvinsats delprofil 60° invändig höger 8

Art-nr: 270649 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AG92X800
för hål från ⌀ Dmin 6,2 mm
⌀ D 6 mm
stigning 1,25 − 1,5 mm
f 2,95 mm
t 0,84 mm
Spårbredd w 0,16 mm
S 0,75
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270649 8
EAN/GTIN 2050002067370
Tillverkarens nummer A06.MT12.01.15.62MR X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Användningsdata:

För framställning av metriska ISO invändiga gängor.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen