simturn AX ursvarvningssats höger 5,2 mm

Art-nr: 270555 5,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AFY1X800
för hål från ⌀ Dmin 5,2 mm
Effektiv längd 30,5 mm
⌀ D 5 mm
Invändig nej
radie R 0,2 mm
f 2,45 mm
maximalt stickdjup tmax 0,5 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270555 5,2
EAN/GTIN 2050002065529
Tillverkarens nummer A05.1825.30.52.20YR X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)