• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 – 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År! Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Grundstommar för invändiga skärhållare svängningsdämpad, 8×D, System/skaft-⌀: DM/40

Art-nr.: 264920 DM/40

Välj variant av artikel och antal

System/skaft-⌀ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Svängning: dämpad
  • System: DM
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 40 mm
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Svängning dämpad
System DM
Invändig ja
totallängd L 448 mm
icke monterbart område S 182,9 mm
rekommenderad spännlängd 160 mm
Monteringsskruv 269025 1
Produktslag Skärhuvud

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 264920 DM/40
EAN/GTIN 4251414902114
Tillverkarens nummer 090-40DMX54008
Tillverkare/ansvarig person SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.

Leveransinnehåll:

Reduceradapter från G1/4 tum till G1/8 tum.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!
Dmin = 1/2 skaftdiameter + H + mittförskjutning skärhuvud

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen