{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
| Vändskärsstorlek | 7 mm | |
| Användning | Vänster | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
| Skaftform | VHM | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | E16R SDUCR/L07 | |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
| Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 19 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 11 mm | |
| Spännhöjd L2 | 15,6 mm | |
| totallängd L | 200 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt; Plansvarvning | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikelnummer | 260319 16/07 | |
| EAN/GTIN | 4045197652737 | |
| Tillverkarens nummer | 260319 16/07 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |