{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HU7305 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | obelagd | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | AM | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 400 m/min - 600 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250762 HU7305 | |
Tillverkarens nummer | 250762 HU7305 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Sort: HU7305 |
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
232,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
193,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skärmaterial | VHM | HM |
spån-brytare | AM | AM1 |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,6 mm/v | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v |
Primäranvändning | N | N |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |