• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hörnfräsar 90° med borrhål, för vändskärplattor XN..

Art-nr.: 215101 40/4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 4
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
största skärdjup ap max 4 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär XNEX 0806..
Skruvsats förvändskär 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215101 40/4
EAN/GTIN 4062406394738
Tillverkarens nummer 215101 40/4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden.
Kan i kombination med vändskärsplatta 215117 UNI användas som högmatningsfräs.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga treskärsplattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärsplattor XNEX0806.. Högmatning.

Anmärkning:

GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 3,8 med klinga nr 674252 storlek 15IP.