HM-avgradare spiraliserad 90° 1 mm

Art-nr: 208156 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
145 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 35 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
mått S 0,7 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Fasfräsning 45 grad
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Skafttolerans h6
Färgring grön
Produktslag Avgradare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208156 1
EAN/GTIN 4062406774882

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Avgradare för universell användning i så gott som alla material. Genom den nyutvecklade beläggningen förhindras egguppbyggnad effektivt, också i aluminium eller rostfritt stål.
Tolerans: Mått S = ± 0,2 mm.
Spetsvinkel = ± 5 vinkelminuter.
Utomordentliga ytkvaliteter genom 35° spiralvinkel.

Användningsdata:

Mycket lämplig för avfasning och avgradning av kanter samt för konturarbeten.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen