Hörnradiefräs av solid hårdmetall HPC 0,5 mm

Art-nr: 208023 0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
61 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans radiekontur: ±0,01
  • Matningsriktning: horisontell

Produktdetaljer

Tekniska data

Radie r 0,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans radiekontur ±0,01
Tandantal Z 6
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
liten diameter D3 7 mm
stor diameter D2 8 mm
Skärlängd Lc 0,5 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Radiefräsning framåt
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Bearbetningsstrategi HPC
Produktslag Hörnradiefräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 208023 0,5
EAN/GTIN 4062406103569

Användningstabell

Aluminium, plast
N
800
Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med raka spår, utan profilförvrängning.
Tolerans: r = ±0,01 mm.

Användningsdata:

För avrundning och avgradning av kanter med konturer.
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
    Radie r (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen