HM-tunnfräs konisk form α/2=18° PPC 6/250 mm

Art-nr: 207531 6/250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Matningsriktning: horisontell

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi PPC
Skärlängd Lc 8 mm
Verkansradie R2 250 mm
Skärradie R1 0,5 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,04 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Färgring gul
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207531 6/250
EAN/GTIN 4045197989055

Användningstabell

Aluminium, plast
N
330
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högprestandaverktyg för ytterst effektiv finbearbetning på friformsytor. För utomordentlig ytkvalitet på mycket kort bearbetningstid. Används på moderna 5-axliga fräsmaskiner med stöd för CAD/CAM.
Ändskärens geometri är utformad så att spånen, speciellt vid användning av ändradie, formas optimalt och kan ledas bort. Skärhastigheten reduceras för detta syfte till den hastighet som ger en effektiv ändskärning.

Rekommendation:

Som övermått för finbearbetningar rekommenderar vi 0,05 till 0,2 mm.

Anmärkning:

För väggbearbetning och förbikoppling av rundgångsnoggrannhet.
R2 anger verkningsradien på verktyget.
Ingen efterslipning möjlig!