{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 10 mm | |
| Beläggning | DLC | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
| Tandantal Z | 5 | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Spiralvinkel | 30 grad | |
| Matningsriktning | horisontell | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | PPC | |
| Skärlängd Lc | 21,5 mm | |
| Verkansradie R2 | 60 mm | |
| Skärradie R1 | 1 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 8 mm | |
| totallängd L | 72 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
| Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
| Färgring | gul | |
| Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
| Artikelnummer | 207514 10/60 | |
| EAN/GTIN | 4045197985699 | |
| Tillverkarens nummer | 207514 10/60 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |