GARANT Diabolo HM-fullradiefräs HPC 1/6 mm

Art-nr: 207342 1/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
424 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 2 mm
radie R 0,5 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
Färgring röd
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207342 1/6
EAN/GTIN 4045197599636

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 50 HRC
H
190
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall speciellt för hårdbearbetning.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Diabolo" Visa alla
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen