{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | ZOX | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,7 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,035 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,035 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206265 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197539168 |