HM-minifräs 2,5 mm

Art-nr: 202264 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 062 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 2,5 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Skaft HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 4 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftform HB
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,01 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,011 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202264 2,5
EAN/GTIN 4045197864383

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Skaft liknande DIN 6535 HB.
Spara in på kostnaderna för omslipning:
Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.
Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen