Hörnradiefräs 2 mm

Art-nr: 194220 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
148 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Borrtolerans: H11
  • Tandantal Z: 4
  • Matningsriktning: horisontell
  • Skaft: DIN 1835 B

Produktdetaljer

Tekniska data

Radie r 2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Borrtolerans H11
Tandantal Z 4
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
liten diameter D3 6 mm
stor diameter D2 10 mm
Skärlängd Lc 2 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Radiefräsning framåt
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,005 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Produktslag Hörnradiefräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 194220 2
EAN/GTIN 4045197109927

Användningstabell

Aluminium, plast
N
138
Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med raka tänder. Ytan specialbehandlad.

Användningsdata:

För avrundning och avgradning av kanter och konturer.
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
    Radie r H11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen