Spårfräs 22,5X4 mm

Art-nr: 194010 22,5X4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 10

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 22,5 mm
Skärlängd Lc 4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 850 D/F
Fräsprofil m. sicksacktandning
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 10
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
För woodruffkilar DIN 6888 4,0×9,0 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,08 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 194010 22,5X4
EAN/GTIN 4045197109279

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Skär på periferin, med sicksacktandning.
Sidoytorna är frislipade och kan därför inte fastna i arbetsstycket.
Ytan specialbehandlad.

Anmärkning:

För fräsning av T-spår enligt DIN 6888 ellerför fräsning av små spår.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen