Spårfräsar HSS-Co8 19,7 mm

Art-nr: 191000 19,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
113 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Antal verksamma skär Z (heltäckande): 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 19,7 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Antal verksamma skär Z (heltäckande) 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 22 mm
totallängd L 88 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,057 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191000 19,7
EAN/GTIN 4045197099204

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Alu > 10% Si
N
37
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.

Användningsdata:

För fräsning av kilspår eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen