HM-kapklinga DIN 1838 B grov 100X1 mm

Art-nr: 179820 100X1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 1838

Produktdetaljer

Tekniska data

100 mm
Tjocklek 1 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 1838
hål-⌀ 22 mm
Tandantal Z 64
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 179820 100X1
EAN/GTIN 4045197247315

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, glasfiber
N
600
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Tysk topprodukt med precisionstandning och skålslipade sidor med fin ytnoggrannhet. Skärhastigheten kan ökas med faktorn 3 till 4 jämfört med HSS-sågblad.
DIN 1838 B grovtandat med bågtand form B. För bearbetning av större tvärsnitt och större skärdjup. Genom sin bättre spånbildning och sitt större spånutrymme kan dessa klingor användas mer universellt än det fintandade utförandet.

Anmärkning:

  • Stabila förhållanden vid maskinen och arbetsstyckets uppspänning är en viktig förutsättning. Annars fist risk för brott på sågbladet.
  • Tillåtna toleranser för rundgång och axialkast enligt DIN 1840 underskrids avsevärt.
  • Specialdimensioner på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    ⌀×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen