Sågblad (maskinsåg) 550/8

Art-nr: 171000 550/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    451,61  SEK / st.
  • Från 10st.
    376,38  SEK / st.
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Tandning: normal

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 550 mm
Tänder per tum 8
Skärmaterial HSS
Tandning normal
Bredd 45 mm
Tjocklek 2,25 mm
Fastspännings-hål-⌀ 10,5 mm
Produktslag Maskinsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 171000 550/8
EAN/GTIN 4045197095039

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

GARANT – sågblad av molybdenlegerat snabbstål HSS (DMo5). Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket hög skärförmåga (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.
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
    Längd L / tänder per tum Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen