Konisk precisionsförsänkare VHM med differentialdelning 90° 6,3 mm

Art-nr: 150388 6,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: VHM
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 6,3 mm
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial VHM
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 1,5 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
för sänkskruvar DIN 7991 M3
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
Färgring grön
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150388 6,3
EAN/GTIN 4045197743756

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
10
Stål < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
Grafit, glasfiber
N
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar. Specialgeometri med extrem differentialdelning och avstämda skäreggar. Radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke. Nyutvecklad, speciell TiAlN-beläggning för långa utslitningstider.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Fördel:

Mycket god balans under hela försänkningsförloppet. Vibrationsfri gång för perfekta resultat och långa utslitningstider på verktygen.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för framställning av exakta, runda 90°-försänkningar.
Lämpar sig för nästan alla arbetsmaterial. Fördelarna jämfört med HSS-försänkare är framför allt inom området höghållfasta stål och de många gånga högre brukstiderna. Skafttolerans h6 - lämpar sig för infästning i hydraul- eller krymchuckar.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen