Konisk precisionsförsänkare med 3 spännytor 90° 6,3 mm

Art-nr: 150376 6,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 6,3 mm
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor med h9
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 1,5 mm
totallängd L 104 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
för sänkskruvar DIN 7991 M3
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,1 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring grön
förborrningshål-⌀ 1,5 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150376 6,3
EAN/GTIN 4062406065980

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, glasfiber
N
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN 335-C. Med långt cylindriskt skaft.
Specialgeometri med extrem differentialdelning och avstämda skäreggar.
Nyutvecklad, speciell TiAlN-beläggning för långa utslitningstider.
Skaft dessutom med 3 spännytor för användning i 3-backchuck.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri framställning av exakta, runda 90°-försänkningar.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen