• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 – 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År! Läs mer

Sats med UNF-gängverktyg i plastväska, för UNF-fingängor: UNF1/4-3/4

Art-nr.: 145965 UNF1/4-3/4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för UNF-fingängor Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
för UNF-fingängor 1/4 UNF - 3/4 UNF
Produktslag Gängsnitt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 145965 UNF1/4-3/4
EAN/GTIN 4045197878588
Tillverkarens nummer 145965 UNF1/4-3/4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Stabil plastväska med bärhandtag och 2 lås. Verktygen är transportsäkert skyddade i ett skumgummiinlägg och överskådligt placerade så att du enkelt kommer åt dem. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME-B1.1.

Innehåll:

vardera 1 sats handgängtappar nr 130750: strl 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
vardera 1 gängsnitt nr 142620: strl 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 1.1/2; 2; 4
vardera 1 gängkloppa nr 149310: strl 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 skruvmejsel nr 664122: strl 5,5