Gängsnitt 5/8-18

Art-nr: 142620 5/8-18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: 2A

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 5/8-18 UNF
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass 2A
Varvper tum 18
Gäng-⌀ 15,88 mm
Utvändig ⌀ 45 mm
höjd 14 mm
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 142620 5/8-18
EAN/GTIN 4045197084958

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME − B1.1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    UNF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen