Gängsnitt sexkant M16

Art-nr: 140920 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 382
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M16
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 382
Toleransklass DIN 13 6g
stigning 2 mm
nyckelvidd 41 mm
höjd 18 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 140920 M16
EAN/GTIN 4045197083920

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Yttersexkant för normerade nyckelmått. Utan spiralspets. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Anmärkning:

För efterskärning av skadade gängor eller för bearbetningpå svåråtkomliga ställen.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen