GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSSE-PM form C 6HX M2,5

Art-nr: 135732 M2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
235 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M2,5
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Spiralvinkel 45 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,45 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 2,05 mm
Gäng-⌀ 2,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Serie Master Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 6,25 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 135732 M2,5
EAN/GTIN 4062406075262

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för processäker användning i rostfria och syrafasta stål samt duplexmaterial.
45°-spiraliseringen av spännspåren underlättar spånbildningen speciellt i duktila austenitiska CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka
  • TiALN-Multilayer beläggning av senaste generation
  • Parametriserad spånrumsgeometri för optimal spånbildning och vridstyvhet

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen