Maskin-gängtapp HSS-E M2,3

Art-nr: 132640 M2,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M2,3
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,9 mm
Gäng-⌀ 2,3 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring grön
Antal skär Z 2
Gängdjup 6,9 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 132640 M2,3
EAN/GTIN 4045197072252

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Styrdel med smörjspår, men utan spånkanal.
Dim. M1,7; M2,3; M2,6 med gammal DIN-profil.
Med spiralspets.
Toleransklass: ISO 2 6H
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen