HM-HPC-djuphålsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 16×D 2,2 mm

Art-nr: 123688 2,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 16×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 16×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 38,7 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 40 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Spännspårlängd Lc 42 mm
totallängd L 84 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,06 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123688 2,2
EAN/GTIN 4045197584458

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
95
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
100
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Spiralformad, med 4 styrlister och invändiga kylkanaler. Den nya generationens djuphålsborr med höga prestanda i HPC-området. Med 135° spetsvinkel och skärtolerans h7 för optimal borrning av djuphål. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av djuphålsborrarna 16×D krävs föregående centrering med nr 121068 – 121121 eller pilothål 4xD med pilotborr nr 122736. För djuphålsborrning från 20×D krävs ovillkorligen ett pilothål till maximalt borrdjup med pilotborr nr 122736. Pilothålet höjer processäkerheten. Se även sidorna 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen