Djuphålsborr HSS-E 1 mm

Art-nr: 116063 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    211,39  SEK / st.
  • Från 5st.
    176,14  SEK / st.
på begäran
I lager
217 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Typ: FS
  • Spiralvinkel: 38
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 340
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 31,5 mm
Spännspårlängd Lc 33 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 1 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116063 1
EAN/GTIN 4045197870902

Användningstabell

Aluminium, plast
N
87
Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
31
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Avsevärt förstärkt kärna utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Med specialformade spår. Fördelaktig vid djupa hål upp till 10×D och material med kritisk spånbildning.
Med TiAIN-beläggning för maximal livslängd.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen