NC-centrerborr HSS-E 90° N 3 mm

Art-nr: 112100 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
171 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Skafttolerans h6
Nominell ⌀ DC 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 90 grad
Skaft DIN 1835 B med h6
Antal skär Z 2
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 12 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 112100 3
EAN/GTIN 4045197363046

Användningstabell

Aluminium, plast
N
87
Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Exakt koncentrisk spetsslipning med smal tväregg − därigenom lätt att borra och hög formnoggrannhet i centreringsborrningen. Mycket stabilt genom korta spår.
Exakt centrisk spetsslipning med smal tväregg − ger lätt borrstart och hög formnoggrannhet hos centreringshålet. Mycket stabilt tack vare korta spånspår.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀
(inte generellt för borrens utvändiga-⌀).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen