Fallskyddssele IGNITE TRION M/XXL

Art-nr: 098107 M/XXL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarstorlek M / XXL
Höftmått 800 - 1300 mm
vikt 2,48 kg
Produktslag Fallskyddssele

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098107 M/XXL
EAN/GTIN 4030281305026
Tillverkarens nummer G-1131-M-M/XXL

Benämning

Utförande:

Ignite Trion. Kraftfull komplett sele. Funktionell och ergonomisk tack vare asymmetrisk höftvaddering och infällbara fästöglor enligt EN 358, som möjliggör arbete utan störningar. Nytt system förhindrar oavsiktlig låsning av remmen. Med extra utdragslådor. Lämpar sig särskilt väl för att använda i höglager.
Ny Ignite-bandserie med avancerade detaljer, såsom vadderade axlar och ben, högkvalitativa Oktalock-lås för jämn belastning av båda delarna. Upplindning av bandselen för störningsfritt arbete samt en fallindikator. Högsta tillåtna vikt: 140 kg.

Användningsdata:

Fasadarbeten, ställningsarbete, stålkonstruktion, arbetsplattformar, permanenta fallskydd.

Norm:

EN 361
Dessutom certifierad enligt EN 358.