Skyddshjälm uvex pheos E-WR YELLOW

Art-nr: 097808 YELLOW
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
251 styck i lager
  • hjälmegenskap: Skyddar ned till 30 °C; Elektrisk isolering; Skydd mot stänk av flytande metall

Produktdetaljer

Tekniska data

hjälmegenskap Skyddar ned till 30 °C; Elektrisk isolering; Skydd mot stänk av flytande metall
Färg YELLOW
Storlek 52 cm - 61 cm
Material hjälmskal HDPE
vikt 401 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Breddjustering Vridlås
Köldbeständighet upp till -30 °C
Tillåten upp till V 1 000 V AC
6-punkts textilupphängning ja
Clips för montering av delar ja
Pannlampa kan fästas ja
Produktslag Skyddshjälm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097808 YELLOW
EAN/GTIN 4031101523675
Tillverkarens nummer 9770130

Benämning

Utförande:

Lätt skyddshjälm med sportig design med sluten hjälmskål (utan ventilation) för användning inom elektrikerområdet upp till 1 000 V AC. Adaptersystemet möjliggör kombination med visir, hjälpkapslar och hjälmlampor. Skyddar mot stänk av flytande metall (MM). Beständig mot kyla ned till -30 °C.
  • Sexpunkts bältesband
  • 30 mm Euro Slot-fäste
  • Svettrem av polyuretan
  • Neddraget nackparti
  • Med vridlås

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikation:

Skyddar mot stänk av flytande metall (MM). Beständig mot kyla ned till -30 °C.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar