Kemikalieskyddshandske, par Flextril™ 211 7

Art-nr: 094797 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
57 styck i lager
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (JKMOPT)

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Flextril™
Handskegenskap Livsmedelscertifierad
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
tillverkarens beteckning Flextril™ 211
Handskstorlek 7
EN 374 Typ A (JKMOPT)
Kemikaliebeständighet JKMOPT
EN 388 4X21A
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
AQL 0,65
Längd 350 mm
Tjocklek 1,3 mm
Färg blå/grå
Användningsdata Flergångs
Godstjocklek 1,3 mm
Standard/förordning EN 374
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094797 7
EAN/GTIN 13603835714117
Tillverkarens nummer 33-3150E/7S

Benämning

Utförande:

Flextril™ 211. Nitrilhandske med kemikalieskydd och lätt genomskärningsskydd. Med integrerad Honeywell Moisture Dispersion Technology för hög komfort. Hög fingerrörlighet och utmärkt grepp tack vare Flextril™-beläggningen. QR-koden på baksidan av handen ger enkel och snabb åtkomst till alla viktiga tekniska dokument och specifikationer. Godkänd för livsmedelskontakt
Skyddshandskar i kategori III.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.