Kemikalieskyddshandske, par Flextril™ 101V 7

Art-nr: 094796 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (JKNOPT)

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Flextril™
Handskegenskap Livsmedelscertifierad
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
tillverkarens beteckning Flextril™ 101V
Handskstorlek 7
EN 374 Typ A (JKNOPT)
Kemikaliebeständighet JKONPT
EN 388 2X01X
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
AQL 0,65
Längd 330 mm
Tjocklek 0,28 mm
Färg blå
Användningsdata Flergångs
Godstjocklek 0,28 mm
Standard/förordning EN 374
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094796 7
EAN/GTIN 13603835716098
Tillverkarens nummer 32-3011E/7S/N

Benämning

Utförande:

Flextril™ 101V. Nitrilhandske för kemikalieskydd för torra och våta arbetsmiljöer. Med integrerad Honeywell Moisture Dispersion Technology för hög komfort. Hög fingerrörlighet och utmärkt grepp tack vare Flextril™-beläggningen. QR-koden på baksidan av handen ger enkel och snabb åtkomst till alla viktiga tekniska dokument och specifikationer. Godkänd för livsmedelskontakt
Skyddshandskar i kategori III.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.