Kemikalieskyddshandske, par uvex u-chem 3500 7

Art-nr: 094756 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    240,70  SEK / par
  • Från 10par
    200,60  SEK / par
på begäran
I lager
50 styck i lager
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (ACJKLMNOPST)

Produktdetaljer

Tekniska data

Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 7
EN 374 Typ A (ACJKLMNOPST)
Kemikaliebeständighet ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Material Nitrilgummi. kloropren
Hållarmaterial Nitrilgummi. kloropren
Längd 320 mm
Tjocklek 0,4 mm
Färg orange
Användningsdata Flergångs
vikt 133 g
Standard/förordning EN 374
Kontaktvärme upp till 100 °C
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094756 7
EAN/GTIN 4048612084885
Tillverkarens nummer 6018807

Benämning

Utförande:

uvex u-chem 3500. Genom kombinationen av nitrilgummi och kloropren ger den här handsken ett mycket bra skydd mot många olika kemikalier. Den har mycket god beständighet mot aceton, rengöringsmedel, lim och lösningsmedel. God bärkomfort tack vare det sömlösa bomullsfodret. Säker hantering av varma föremål ned upp till 100 °C kontaktvärme.
Skyddshandskar i kategori III.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.