Multinorm-jacka VIS-LINE 48

Art-nr: 091701 48
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Tygsammansättning: 65% bomull; 33% polyester; 2% övriga fiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 350
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie VIS-LINE
Kön Herr
Tygsammansättning 65% bomull; 33% polyester; 2% övriga fiber
Materialvikt / vävtäthet 350 g/m2
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Färg gul/kornblå
Konfektionsstorlek DE 48
Norm EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Produktslag Varseljacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091701 48
EAN/GTIN 4057121456625
Tillverkarens nummer 2652350-235-48

Benämning

Utförande:

Multinormkläder VIS-LINE är med den ergonomiskt dynamiska passformen mycket slitstarka och rivhållfasta. Den moderna designen och de många olika färgerna gör att kläderna går mycket bra att kombinera med PRO-LINE från Rofa. Reflexelementen är påsatta enligt taktegelsprincipen så att de är lätta att reparera.
Jackan med förformade ärmar medger optimal rörelsefrihet.
  • Vikbar krage.
  • Frontens mitt med tryckknappar.
  • Bröst- och sidfickor med lock och tryckknapp.
  • Reglerbara ärmar med tryckknappar.
  • Rörelseveck i ryggdelen.
  • Stor bröstinnerficka med kardborrbandslås.
  • Ryggförlängning.

Norm:

  • EN ISO 20471, klass 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 klass 1/A1+A2
  • EN 13034 typ 6
  • EN 61482-1-2

Anmärkning:

Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.
Jacka med EN ISO 20471 klass 1 i kornblått / gult under nr 091702.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storleksguide

ROFA I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket ROFA.

Normal herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Midjemått CM Armlängd Mått insida lår CM Längd
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Smala herrstorlekar
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Midjemått CM Armlängd Mått insida lår CM Längd
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Kraftig herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Midjemått CM Armlängd Mått insida lår CM Längd
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Mäns storlek
Storlek INT Midjemått CM Armlängd Mått insida lår CM Kragmått
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Du mäter så här
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
    Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen