Herrtröja Yellow Bow 50 S

Art-nr: 090288 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
13 styck i lager
  • Tygsammansättning: 60% bomull; 40 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C skontvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Yellow Bow 50
Kön Unisex
Tygsammansättning 60% bomull; 40 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 130 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C skontvätt
Kragvidd 38 cm
Färg ljusblå
Unisex-storlek S
Produktslag Tröja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 090288 S
EAN/GTIN 7332592204737
Tillverkarens nummer 2905001-500-4

Benämning

Utförande:

Enfärgad klassisk skjorta resp. blus av finmixtwill med moderna detaljer. Genom den högklass8ga behandlingen håller sig materialet skrynkelfritt och ger en behagligt mjuk bärkänsla. God rörelsefrihet tack vare den delade ryggbesparingen. Utomordentlig färgkvalitet. Snabbtorkande.

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i fler färger och som kortarms- eller Slim Fit-variant. Storlekstabell finns i vår infodel i slutet av katalogen.
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen