WypAll® X70 rengöringsdukar W

Art-nr: 089287 W
(SEK 4,96 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
333 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning X70 rengöringsdukar
Rivlängd 870
Bredd 315 mm
Längd 340 mm
Passar till hållare/dispenser 089265, 089266, 089267
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089287 W
EAN/GTIN 36000416008
Tillverkarens nummer 8348

Benämning

Utförande:

WypAll® X70-sortimentet har utvecklats speciellt för lätta och medeltunga avtorkningsarbeten, i synnerhet där sugförmågan är avgörande. WypAll® våtservetter absorberar olja och vatten tre gånger snabbare än tvättade rengöringsukar. Till och med i vått tillstånd förblir WypAll® x70 rivhållfasta och behåller sin form. Som marknadsledare när det gäller sugförmåga vill WypAll® ge dig stöd för att höja din produktivitet och effektivitet – och samtidigt reducera avfallet, med WypAll® rengöringsdukar genom att de erbjuder dig rena och återanvändbara rengöringsdukar vars kapacitet du alltid kan lita på. Hydroknit™-tekniken gör WypAll® rengöringsdukar lätta och snabbt absorberande – för mindre rester och mångsidig rengöring vid många olika arbeten, så dina ytor snabbt åter blir klara att använda. Idealiska att använda som städdukar. Levereras i en kraftfull torkdukrulle – om du använder den i kombination med det mobila rullstativet har du alltid tillräckligt med dukar till hands.