Kimtech™ processtorkdukar Storrulle K

Art-nr: 089243 K
(SEK 9,75 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
50 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Processtorkdukar- stor rulle
Rivlängd 500
Lager 1
Hyls-⌀ 6 cm
Bredd 340 mm
Längd 380 mm
Färg blå
Passar till hållare/dispenser 089265, 089266, 089267
Produktslag Papperstorkdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089243 K
EAN/GTIN 5027375018862
Tillverkarens nummer 7643

Benämning

Utförande:

Vissa områden med kontrollerad tillämpning kräver speciella torkningslösningar och dispenseringssystem. Därför har vi använt vår erfarenhet och vår avtorkningsteknik för att skapa ett högkvalitativt sortiment av produkter som är skräddarsydda för dessa uppgifter och som hjälper dig att arbeta mer effektivt och produktivt – samtidigt som kostnaderna minskas. Kimtech® processtorkdukar lämpar sig perfekt som flergångstorkdukar för luddfri rengöring med kemikalier och lösningsmedel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör