Extra Starka Universal papperstorkdukar 2 delar RW

Art-nr: 089136 RW
Ange pris 2 st. (SEK 1,55 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
423 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Rivlängd 2×350
Lager 1
Bredd 255 mm
Längd 335 mm
Passar till hållare/dispenser W1, W2
Produktslag Papperstorkdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089136 RW
EAN/GTIN 3133200072250
Tillverkarens nummer 473382

Benämning

Utförande:

Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.
Tork Extra Starka universalpappersdukar: lämpliga för att torka av olja och vatten. Genom ytans bikakestruktur är de extra starka och robusta också i vått tillstånd.
Med rätt torkduk suger du upp utrunna eller utstänkta vätskor betydligt effektivare och verkningsfullare och tar bort smuts och damm. Händerna är skyddade mot föroreningar och värme. Torkdukarna finns i rullar eller som enkeldukar.

Passar till:

Pappersrullhållare nr 089160 storlek W1 och W2.