GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner AL-D 5 l

Art-nr: 088015 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
68 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Tekniska data

volym vätska 5 l
Blandningsförhållande 3 - 10 %
pH-värde 10
lagringstemperatur 20 °C - 80 °C
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produktslag Ultraljudskraftrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088015 5
EAN/GTIN 4067263733119

Benämning

Utförande:

GARANT GreenPlus ultraljudsrengörare – bästa prestanda och maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.
Sonic Cleaner AL-D, alkaliskt demulgerande rengöringskoncentratet för universella ultraljudstillämpningar och extremt långa användningstider med hög materialkompatibilitet.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar.
Emulsioner, oljor, fetter, dragfetter, korrosionsskyddsmedel, slipdamm. sot, bläck, toner, lapp- och polermedel.

Passar till:

Vanligt förekommande material, t.ex. stål och icke-järnmetaller, glas, plast, keramik, gummi. Hög materialkompatibilitet – kontrollera i förväg om det finns känsliga ytor.