Rundpensel professionell för förstklassiga lackarbeten 20 mm

Art-nr: 087001 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    44,81  SEK / st.
  • Från 12st.
    37,44  SEK / st.
på begäran
I lager
986 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

penselstorlek 2
storlek i tum 3/4 tum
20 mm
borstlängd 57 mm
Material borste ren svart kinaborst
Material skaft olackerat skaft av hårdträ
Toppar 90 %
Förband dubbelt trådförband
Användningsområde för arbeten för förstklassiga lackarbeten
Produktslag Rundpensel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 087001 20
EAN/GTIN 4013307310006

Benämning

Utförande:

Rundpensel Natural Mix svart. Med dubbelt trådförband, bomberat penselhuvud och olackerat skaft av hårdträ. Bästa möjliga penselföring, mycket lämplig för beskärning vid väggslut som fönster och dörrar. Också för tunn- och tjockskikts trälasyr.