{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga WLL SF 5:1 | 22 t | |
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 25 t | |
Gäng-⌀ | M56×5,5 | |
Gänglängd L | 78 mm | |
Nyckelvidd innersexkant S | 19 mm | |
Höjd skruvhuvud A | 79 mm | |
Höjd mellanpanel B | 38 mm | |
Skruvhuvudsdiameter C | 90 mm | |
Avstånd mellanpanel-ögla D | 125 mm | |
Öglans bredd E | 91 mm | |
Öglans tjocklek F | 182 mm | |
Lyftöglans bredd G | 45 mm | |
Produktslag | Lyftögla |
Artikelnummer | 086453 M56X5,5 | |
EAN/GTIN | 2050001949257 | |
Tillverkarens nummer | DSS M 56 UP |