Starkmagnet med skyddsplåt 41 mm

Art-nr: 085934 41
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
25 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 370 N
totalhöjd 41 mm
enkelpol bredd 57 mm
enkelpol djup 15 mm
Material magnetkärna AlNiCo
maximal temperaturbeständighet 550 °C
Produktslag Starkmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085934 41
EAN/GTIN 4045197372628

Benämning

Utförande:

  • Stark magnet med bryggform.
  • Med hål för fastsättning av magneten. (Dim. 35 och 41 med 2 hål)
  • Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C.

Användningsdata:

För fasthållning, lyftning eller sortering av små järndetaljer eller för inbyggnad i elektriska reläer, mätinstrument m.m.
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
    totalhöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen