Högtrycksdysa 1/4 tum hangänga 1 mm

Art-nr: 084436 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Rörlängd 1 mm
Invändig diameter 2 mm
anslutningsgänga 1/4 tum
Produktslag Kylsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084436 1
EAN/GTIN 4037728217379
Tillverkarens nummer 0211737

Benämning

Utförande:

Högtrycksdysa för upp till 90 bar hötryckskylning samt ett svängområde på 70° till 110°. Hus av högvärdig plast.
  • För platsbesparande inbyggnad i befintliga slangsystem.
  • Dysa 360° vridbar.
  • Olika rörlängder kan fås.

Användningsdata:

För inbyggnad i efterhand i befintliga system. Snabb bearbetning vid bearbetningen med höga varvtal genom högtryckskylning.