Syresättningspump

Art-nr: 084364
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

huslängd 153 mm
husbredd 75 mm
hushöjd 82 mm
strömförbrukning 0,38 A
driftspänning 3 V - 12 V
ventilationskapacitet 180 l/h
Produktslag Ventilationsanordning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084364
EAN/GTIN 4037728541153
Tillverkarens nummer 0541010.1

Benämning

Utförande:

Pump som förlänger kylsmörjmedlens livslängd. Rekommenderas starkt i tyska arbetarskyddsföreskrifter. Avsedd för kontinuerlig drift.

Användningsdata:

För anrikning av kylsmörjmedel med syre. Upp till 150 liter. Förhindrar att oljefilmen på ytan sluts och hämmar därigenom bakterie- och mögelbildning. Idealisk i kombination med bandskimmer nr 084360.