Bandskimmer med nätadapter och magnetfäste

Art-nr: 084360
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Ytsug (skimmer)

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084360
EAN/GTIN 2050000968891
Tillverkarens nummer 20084360

Benämning

Utförande:

Varvtalsreglerbar bandskimmer i 12 V-lågspänningsutförande (med nätadapter) för mobil användning. Verktygsfri montering på maskinhuset med permanentmagnet

Användningsdata:

Oljebandskimmrar används för att skumma av externa oljor och ta bort nötningsspån från kylsmörjmedel. På så sätt förhindras bakteriebildning i stor utsträckning, kylsmörjmedlets användningstidökas avsevärt och lukt- och ångutvecklingengen blir betydligt mindre.
Sänk efter minst 2 timmars vila (externa oljor avsätter sig på ytan) ned bandskimmern 10−40 mm i kylsmörjmedlet och fixera den via de många inställningsalternativen. Användningstiden bör vara mellan 2 och 12 timmar. Avstrykaren för bort föroreningarna till en annan behållare.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar