Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus 5 l

Art-nr: 084243 5
(SEK 273,18 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Dunk
Innehåll 5 l
Färg ljusbrun
Form flytande
Vattenlöslighet emulgerbar
Kinematisk viskositet 93 mm2/s
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
pH-värde 8,9
Produktslag Kylsmörjmedel
Refraktometervärde 1

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084243 5
EAN/GTIN 2050002070257

Benämning

Utförande:

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatser förhindrar att smörjmedelsfilmen slits av; den stannar kvar på skärverktyget även under högsta belastning i molekylstyrka.
Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus är ett mineraloljehaltigt, bor- och aminfritt, vattenblandbart kylsmörjmedel som har utvecklats speciellt för svår bearbetning av aluminium och höglegerat stål. Bearbetning av icke-järnmetaller bör endast utföras efter att test utförts. Emulsioner med högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus uppnår lång livslängd, säkerställer mycket bra korrosionsskydd och är särskilt hudvänliga. Hållbarhet 12 månader.

Fördel:

Koncentraten är rostskyddande, skonsamma mot lack och fysiologiskt ofarliga samt mycket stabila mot bakterietillväxt och skonsamma mot huden.

Skärdata:

  • Bearbetning av stål och stålgjutgods 6-10%
  • Bearbetning av aluminium från 6%