{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 4952 | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Hållarmaterial | PE-skumplast | |
Häftmassa | Modifierat akrylat | |
Limstyrka på stål | 6,5 N/mm | |
Elasticitet | 200 % | |
anmärkning | kemikaliebeständig; fuktbeständig; skärhållfast; UV-beständig | |
Användning | Fastsättning; Montering | |
temperaturbeständig upp till | 80 °C | |
Material täckplåt | Papper | |
lagringstemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 70 % | |
Färg | vit | |
Längd | 10 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 1,15 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083783 4952 | |
EAN/GTIN | 4063565115653 | |
Tillverkarens nummer | 04952-00525-00 |