Precisionstejp set 18X50

Art-nr: 083772 18X50
Ange pris 12 st. (SEK 1,31 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
722 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Slag av tejp Enkelsidig
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 0,11 N/mm
Elasticitet 4 %
Draghållfasthet 3,8 N/mm
anmärkning UV-beständig; kan rivas av med handen; skarp färgkant
Användning Buntning; Fixering; Maskering; Klisterborttagning
temperaturbeständig upp till 100 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 20 °C
Lager luftfuktighet 50 %
Minsta hållbarhet 12 månad
Färg orange
Längd 50 m
Bredd 18 mm
Tjocklek 0,08 mm
Antal tejper 12
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083772 18X50
EAN/GTIN 4062406242336

Benämning

Utförande:

Universellt användbara tejper för många olika tillämpningsområden, t.ex. reparation, skydd, igenklistring och förpackning.
Ger skarpa färgkanter på släta och lätt skrovliga underlag, UV-beständig.
  • Tunn standardmaskeringstejp av specialpapper (Washi) som ger skarpa färgkanter på släta och lätt skrovliga underlag.
  • God vidhäftning och rivhållfasthet.
  • Användningstid inomhus upp till 3 månader och utomhus upp till 4 veckor.

Rekommendation:

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.