Elisoleringstejp 19X6

Art-nr: 083656 19X6
(SEK 12,59 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
249 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Scotch® Super 33+
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
anmärkning UV-beständig; fuktbeständig
temperaturbeständig upp till −18 °C - 90 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 10 °C - 27 °C
Lager luftfuktighet 75 %
Minsta hållbarhet 60 månad
Färg svart
Längd 6 m
Bredd 19 mm
Tjocklek 0,18 mm
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083656 19X6
EAN/GTIN 50054007061309
Tillverkarens nummer 7000058432

Benämning

Utförande:

3M Scotch® Super 88 och Scotch® Super 33+ är en extra elastisk och UV-beständig premiumtejp med mycket goda elektriska egenskaper och beständighet mot fukt, lutar, många syror och lösningsmedel.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.